Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis készüléktartó váz borda 1200mm SN056260 - 047550

MásolásMásolás
Legrand - Altis készüléktartó váz borda 1200mm SN056260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 1100 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056260

Gyártói cikkszám

047550

Gyártói típuskód

Altis 047550

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

25 mm

Magasság:

1100 mm

Anyag:

fém

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Mélység:

50 mm

Altis készüléktartó váz borda 1200mm