Legrand - Altis készüléktartó váz borda 1600mm SN056261 - 047552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - fém
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056261
Gyártói cikkszám
047552
Gyártói típuskód
Altis 047552
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Mélység:
50 mm
Altis készüléktartó váz borda 1600mm