Legrand - Altis készüléktartó váz borda 2000mm SN056262 - 047554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 1900 mm
Anyag - fém
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056262
Gyártói cikkszám
047554
Gyártói típuskód
Altis 047554
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
fém
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Mélység:
50 mm
Altis készüléktartó váz borda 2000mm