Legrand - Altis készüléktartóó váz borda 1800mm SN056265 - 047553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 1700 mm
Anyag - fém
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060475536
Sonepar cikkszám
SN056265
Gyártói cikkszám
047553
Gyártói típuskód
Altis 047553
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
1700 mm
Anyag:
fém
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Mélység:
50 mm
Altis készüléktartóó váz borda 1800mm