Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis önmetsző csavar SN056380 - 034745

MásolásMásolás
Legrand - Altis önmetsző csavar SN056380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - hatlapú (hexagonális)

  • Hosszúság - 16 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 4.1

  • Önfúró - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347451

Sonepar cikkszám

SN056380

Gyártói cikkszám

034745

Gyártói típuskód

Altis 034745

Anyag:

acél

Csavarfej:

hatlapú (hexagonális)

Hosszúság:

16 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

4.1

Önfúró:

Igen

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Menetátmérő:

4.8 mm

Fejforma:

hatlapú (hexagonális)

Csavarmenetképzés:

csavarmenetet formázó

Menet emelkedése:

1.6 mm

Anyag minősége:

egyéb

Edzett:

Nem

Altis önmetsző csavar