Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 1000 mm SN056412 - 047721

MásolásMásolás
Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 1000 mm SN056412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 890 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056412

Gyártói cikkszám

047721

Gyártói típuskód

Altis 047721

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

890 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Mélység:

52 mm

Szín:

fehér

Altis perforált tartórúd ajtóhoz 1000 mm