Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 800 mm SN056414 - 047720

MásolásMásolás
Legrand - Altis perforált tartórúd ajtóhoz 800 mm SN056414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 690 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056414

Gyártói cikkszám

047720

Gyártói típuskód

Altis 047720

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

690 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

52 mm

Szín:

fehér

Altis perforált tartórúd ajtóhoz 800 mm