Legrand - Altis rögzíthető üveges ajtó 500x500 IP54 SN056417 - 047547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 42 mm
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056417
Gyártói cikkszám
047547
Gyártói típuskód
Altis 047547
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
42 mm
Védettség:
IP54
Altis rögzíthető üveges ajtó 500x500