Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis vízszintes rudak 1000mm SN056472 - 047317

MásolásMásolás
Legrand - Altis vízszintes rudak 1000mm SN056472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056472

Gyártói cikkszám

047317

Gyártói típuskód

Altis 047317

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

34 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Mélység:

972 mm

Altis vízszintes rudak 1000mm