Legrand - Alu csatorna 50mm fedéltartó nélkül válaszfal GT46616 - 011108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46616
Gyártói cikkszám
011108
Gyártói típuskód
DLP 011108
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Ütésállóság:
egyéb
Alu csatorna 50mm fedéltartó nélkül válaszfal