Legrand - Alumínium asztali elosztósor 2 x 2P+F csatlakozóaljzat + 2 x reteszelt 2P+F csatlakozóaljzat + 2 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat, 3m k SX084343 - 653568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972293013
Sonepar cikkszám
SX084343
Gyártói cikkszám
653568
Gyártói típuskód
Incara 653568
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
322 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
80 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
4
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C