Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Alumínium asztali elosztósor 4 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 jelzőfényes be/ki kapcsoló gomb, 3m kábellel SX084340 - 653565

MásolásMásolás
Legrand - Alumínium asztali elosztósor 4 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 jelzőfényes be/ki kapcsoló gomb, 3m kábellel SX084340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972292955

Sonepar cikkszám

SX084340

Gyártói cikkszám

653565

Gyártói típuskód

Incara 653565

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

277 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

80 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

4

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Alumínium asztali elosztósor 4 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 jelzőfényes be/ki kapcsoló gomb, 3m kábellel