Legrand - Alumínium C sín 524 mm2 tömör 630A SN085078 - 037354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 630 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Hosszúság - 1750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373542
Sonepar cikkszám
SN085078
Gyártói cikkszám
037354
Gyártói típuskód
XL3 037354
Névleges áram In:
630 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Alumínium C sín 524 mm2 tömör 630A