Legrand - Alumínium C sín 824 mm2 tömör 1600A SN010869 - 037358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 1600 A
Kivitel - profil/alak
Hosszúság - 1750 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010869
Gyártói cikkszám
037358
Gyártói típuskód
XL3 037358
Névleges áram In:
1600 A
Kivitel:
profil/alak
Hosszúság:
1750 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Rugalmas:
Nem
Felület:
ónozott
Alumínium C sín 824 mm2 tömör 1600A