Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Alumínium szerelvényezhető asztali elosztósor, 16 modulos, üres, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhető SN137460 - 054692

MásolásMásolás
Legrand - Alumínium szerelvényezhető asztali elosztósor, 16 modulos, üres, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhető SN137460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137460

Gyártói cikkszám

054692

Gyártói típuskód

054692

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Beépített USB-feszültségellátóval:

Nem

Hosszúság:

434.5 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

90 mm

Magasság:

80 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Ütésállóság:

IK07

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

CAT 6A csatlakozások száma:

0

Üres modulhelyek száma:

16

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Antibakteriális:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-35 °C

Alumínium szerelvényezhető asztali elosztósor, 16 modulos, üres, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhető