Legrand - Alumínium szerelvényezhető asztali elosztósor, 16 modulos, üres, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhető SX084330 - 054692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970716101
Sonepar cikkszám
SX084330
Gyártói cikkszám
054692
Gyártói típuskód
Incara 054692
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Hosszúság:
434.5 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
80 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Védettség:
IP20
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Ütésállóság:
IK07
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
16
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C