Legrand - Alumínium szerelvényezhető asztali elosztósor, 8 modulos, üres, Program Mosaic szerelvényekkel szerelhető SN092719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Forma - négyszögletű
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970716088
Sonepar cikkszám
SN092719
Gyártói cikkszám
054690
Gyártói típuskód
054690
Kivitel:
egyéb
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Forma:
négyszögletű
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
254.5 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
80 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Átmérő:
0 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
8
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK07
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-35 °C