Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ampermérő 30A AC/DC 4mod 0-30A skálával 4602 - 004602

MásolásMásolás
Legrand - Ampermérő 30A AC/DC 4mod 0-30A skálával 4602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0-30 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Kivitel - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046026

Sonepar cikkszám

4602

Gyártói cikkszám

004602

Gyártói típuskód

LEXIC 004602

Méréstartomány:

0-30 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Max. mutatókilengés:

90 °

Kivitel:

DIN-sín

Skála névleges végértéke:

5 A

Pontossági osztály:

0.015

Veszteségi teljesítmény:

1.1 W

Túláramskála:

Nem

Mérőrendszer:

egyéb

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

70 mm

Magasság:

70 mm

Modulszélesség:

4

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Ampermérő 30A AC/DC 4mod 0-30A skálával