Legrand - Antenna burkolat TV-RD,TV-RD-SAT brukolat fehér SN015281 - 664767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066647678
Sonepar cikkszám
SN015281
Gyártói cikkszám
664767
Gyártói típuskód
Niloé 664767
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
50.4 mm
Készülék magasság:
50.4 mm
Készülék mélység:
13.2 mm