Legrand - Antenna csatl alj átmenő Hirschmann GT65713 - 775984
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Kivezetések száma - 2
Csillapítás 860 MHz esetén - 0.8 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759848
Sonepar cikkszám
GT65713
Gyártói cikkszám
775984
Gyártói típuskód
Galea Life 775984
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivezetések száma:
2
Csillapítás 860 MHz esetén:
0.8 dB
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0.8 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP21
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
46 mm
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz