Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj Soliroc 77882 SN025974 - 077882

MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj Soliroc 77882 SN025974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 1

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 75 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025974

Gyártói cikkszám

077882

Gyártói típuskód

Soliroc 077882

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

1

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

75 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

ezüst

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP20

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

70.4 mm

Készülék magasság:

70.4 mm

Készülék mélység:

34.6 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Antenna csatl alj Soliroc 77882