Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5dB G300082 - 774432

MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró 1,5dB G300082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 2

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067744321

Sonepar cikkszám

G300082

Gyártói cikkszám

774432

Gyártói típuskód

Valena 774432

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

2

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Szín:

fehér

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Védettség:

IP21

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

82 mm

Készülék magasság:

82 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna csatl alj végzáró 1,5dB