Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj végzáró 5dB fehér körömmel GT79127

MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró  5dB fehér körömmel GT79127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Búra - központi lap

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066645551

Sonepar cikkszám

GT79127

Gyártói cikkszám

764555

Gyártói típuskód

Niloé 764555

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Búra:

központi lap

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kivezetések száma:

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Védettség:

IP21

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

28.3 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Antenna csatl alj végzáró 5dB fehér körömmel