Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-R 1,5dB GT55714 - 067383

MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-R 1,5dB GT55714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Kivezetések száma - 2

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673833

Sonepar cikkszám

GT55714

Gyártói cikkszám

067383

Gyártói típuskód

%Céliane 067383

Kivitel:

végzáró

Kivezetések száma:

2

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Keret nélkül