Legrand - Antenna csatl alj végzáró TV-RD keret nélkül bézs GT35136 - 773732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Búra - központi lap
Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067737323
Sonepar cikkszám
GT35136
Gyártói cikkszám
773732
Gyártói típuskód
Cariva 773732
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Búra:
központi lap
Csillapítás 860 MHz esetén:
1.5 dB
Kivezetések száma:
2
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Védettség:
IP21
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
81 mm
Készülék magasság:
81 mm
Antenna csatl alj végzáró TV-RD keret nélkül bézs