Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antennadugalj végzáró 1 mod SN070418 - 078793

MásolásMásolás
Legrand - Antennadugalj végzáró 1 mod SN070418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Kivezetések száma - 1

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070418

Gyártói cikkszám

078793

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078793

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

modulhordozó

Kivezetések száma:

1

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Megszakító 160A 36kA 3pol kézi DPX3 250 S2