Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 45 ml - 1 óra (CCFL) IP20 SN056484 - 062540

MásolásMásolás
Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 45 ml - 1 óra (CCFL) IP20 SN056484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Alkalmas jelölésfajtához - akril üveglap

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Piktogrammal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060625405

Sonepar cikkszám

SN056484

Gyártói cikkszám

062540

Gyártói típuskód

Arcor2 062540

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Alkalmas jelölésfajtához:

akril üveglap

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Piktogrammal:

Igen

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Világítófejek száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

207-253 V

Névleges áram:

9.5-12 mA

Működtető:

EVG

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Rendszer teljesítmény:

2.4 W

Effektív fényáram:

45 lm

Fényáram standby-üzemben:

3 lm

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Észlelési távolság:

15 m

Névleges üzemidő:

1-1 h

Szélesség:

79 mm

Magasság / mélység:

111 mm

Hosszúság:

324 mm

Beépítési szélesség:

58 mm

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Beépítési hossz:

275 mm

Pólusszám:

4

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Arcor2 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 45 ml - 1 óra (CCFL)