Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 45 ml - 1 óra (CCFL) IP20 SN056485 - 062542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP20
Funkció - menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény - 2.4 W
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060625429
Sonepar cikkszám
SN056485
Gyártói cikkszám
062542
Gyártói típuskód
Arcor2 062542
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP20
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Rendszer teljesítmény:
2.4 W
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Igen
Effektív fényáram:
45 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK04
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
207-253 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
324 mm
Szélesség:
79 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Fényáram standby-üzemben:
3 lm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
111 mm
Működtető:
EVG
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
egyéb
Beépítési szélesség:
58 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Beépítési hossz:
275 mm
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
90 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
9.5-12 mA