Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt készenléti üzemmódú 45 lm 1óra (CCFL) IP20 SN056486 - 062541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Alkalmas jelölésfajtához - akril üveglap
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060625412
Sonepar cikkszám
SN056486
Gyártói cikkszám
062541
Gyártói típuskód
Arcor2 062541
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Igen
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
207-253 V
Névleges áram:
9.5-12 mA
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Effektív fényáram:
45 lm
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Észlelési távolság:
15 m
Szélesség:
79 mm
Magasság / mélység:
111 mm
Hosszúság:
324 mm
Beépítési szélesség:
58 mm
Beépítési magasság/-mélység:
90 mm
Beépítési hossz:
275 mm