Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt készenléti üzemmódú 45 lm 1óra (CCFL) IP20 SN056487 - 062543

MásolásMásolás
Legrand - Arcor2 tart.vil. lpt készenléti üzemmódú 45 lm 1óra (CCFL) IP20 SN056487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP20

  • Rendszer teljesítmény - 2.4 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060625436

Sonepar cikkszám

SN056487

Gyártói cikkszám

062543

Gyártói típuskód

Arcor2 062543

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP20

Rendszer teljesítmény:

2.4 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Effektív fényáram:

45 lm

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

207-253 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Észlelési távolság:

15 m

Hosszúság:

324 mm

Szélesség:

79 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

akril üveglap

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

111 mm

Beépítési szélesség:

58 mm

Beépítési hossz:

275 mm

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Névleges áram:

9.5-12 mA

Arcor2 tart.vil. lpt készenléti üzemmódú 45 lm 1óra (CCFL)