Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Asztali elosztóállomás, 7x2P+F, Switch 6 portos, 1xHD15, 1xjack, 1xVGA SX072976 - 653577

MásolásMásolás
Legrand - Asztali elosztóállomás, 7x2P+F, Switch 6 portos, 1xHD15, 1xjack, 1xVGA SX072976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 7

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066535777

Sonepar cikkszám

SX072976

Gyártói cikkszám

653577

Gyártói típuskód

653577

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

7

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

320 mm

Csatlakozások száma audió:

1

Szélesség:

200 mm

Magasság:

75 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Asztali elosztóállomás, 7x2P+F, Switch 6 portos, 1xHD15, 1xjack, 1xVGA