Legrand - Asztali elosztóállomás, 8x2P+F, nagy terhelhetőség SX072975 - 653574
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066535746
Sonepar cikkszám
SX072975
Gyártói cikkszám
653574
Gyártói típuskód
653574
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
8
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
320 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
200 mm
Magasság:
75 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Asztali elosztóállomás, 8x2P+F, nagy terhelhetőség