Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Asztali elosztósor vezetékezhető 8x2P+F + 6xRJ45 SN095840 - 653575

MásolásMásolás
Legrand - Asztali elosztósor vezetékezhető 8x2P+F + 6xRJ45 SN095840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066535753

Sonepar cikkszám

SN095840

Gyártói cikkszám

653575

Gyártói típuskód

653575

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

8

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

320 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

200 mm

Magasság:

75 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Védettség:

IP20

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Asztali elosztósor vezetékezhető 8x2P+F + 6xRJ45