Legrand - Asztali kábelrendező 2P+F + USB telefontöltő, fekete keret SN056492 - 054086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540869
Sonepar cikkszám
SN056492
Gyártói cikkszám
054086
Gyártói típuskód
054086
Kivitel:
beépítés
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Beépítési mélység:
80 mm
Átmérő:
100 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen