Legrand - Átkötősín nem szigetelt 10 mm oszt.táv. csav. GT63714 - 037540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma - 12
Névleges áram In - 57 A
Raszterméret - 10 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375409
Sonepar cikkszám
GT63714
Gyártói cikkszám
037540
Gyártói típuskód
Viking3 037540
Kivitel:
fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma:
12
Névleges áram In:
57 A
Raszterméret:
10 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Átkötősín nem szigetelt 10 mm oszt.táv. csav.