Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 800x1000x250 IP55 SN056513 - 035533

MásolásMásolás
Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 800x1000x250 IP55 SN056513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 800 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Mélység - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056513

Gyártói cikkszám

035533

Gyártói típuskód

Atlantic 035533

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

800 mm

Szélesség:

1000 mm

Mélység:

250 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP55

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

277 mm

Belső mélység:

230 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.8 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Atlantic fém elosztószekrény 800x1000x250