Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 800x1000x300 IP55 SN115490 - 035534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060355340
Sonepar cikkszám
SN115490
Gyártói cikkszám
035534
Gyártói típuskód
Atlantic 035534
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP55
Zárral:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
327 mm
Belső mélység:
280 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.8 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt