Legrand - Atlantic fém elosztószekrény IP55 600x600x300 SN056516 - 035520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060355203
Sonepar cikkszám
SN056516
Gyártói cikkszám
035520
Gyártói típuskód
Atlantic 035520
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP66
Zárral:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
327 mm
Belső mélység:
280 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt