Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic IP55 elosztószekrény szerelőlappal 600x800x300 SX068703 - 036978

MásolásMásolás
Legrand - Atlantic IP55 elosztószekrény szerelőlappal 600x800x300 SX068703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970696878

Sonepar cikkszám

SX068703

Gyártói cikkszám

036978

Gyártói típuskód

Atlantic 036978

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

600 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

dupla

Védettség:

IP55

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

305 mm

Belső mélység:

280 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.25 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.8 mm

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Atlantic IP55 elosztószekrény szerelőlappal 600x800x300