Legrand - Atlantic IP66 elosztószekrény szerelőlappal 500x500x250 SX068698 - 036962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970751423
Sonepar cikkszám
SX068698
Gyártói cikkszám
036962
Gyártói típuskód
Atlantic 036962
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
250 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP66
Zárral:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
255 mm
Belső mélység:
230 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt