Legrand - Audió egység betegszobához SN056530 - 076608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766085
Sonepar cikkszám
SN056530
Gyártói cikkszám
076608
Gyártói típuskód
076608
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Logikai építőelem:
Igen
Audió egység betegszobához