Legrand - B55 tartalékvilágítási lámpatest 11W IP65 SN056532 - 661409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Felügyeleti berendezés - nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066614090
Sonepar cikkszám
SN056532
Gyártói cikkszám
661409
Gyártói típuskód
661409
Szerelési mód:
beépítés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges áram:
130-130 mA
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
II
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
59.7 mm
Hosszúság:
280 mm