Legrand - B55 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP65 SN056533 - 661402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 20 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066614021
Sonepar cikkszám
SN056533
Gyártói cikkszám
661402
Gyártói típuskód
661402
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
20 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
200 lm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
59.7 mm
Működtető:
EVG
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
87-87 mA