Legrand - B55 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP65 SN056534 - 661423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - szürke
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066614236
Sonepar cikkszám
SN056534
Gyártói cikkszám
661423
Gyártói típuskód
661423
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
szürke
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
59.7 mm
Névleges áram:
52-52 mA