Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - B65 LED autoteszt és címezhető készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 100 Lm, 1 óra IP65 SX073011 - 662431

MásolásMásolás
Legrand - B65 LED autoteszt és címezhető készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 100 Lm, 1 óra IP65 SX073011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP65

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073011

Gyártói cikkszám

662431

Gyártói típuskód

662431

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP65

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

10 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

100 lm

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

147000 h

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Észlelési távolság:

20 m

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

120 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

100 lm

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

59.7 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

csavaros

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Pólusszám:

5

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

43-43 mA

B65 LED autoteszt és címezhető készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 100 Lm, 1 óra IP65