Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 100 Lm, 1 óra SX072987 - 661431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX072987
Gyártói cikkszám
661431
Gyártói típuskód
661431
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
100 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
59.7 mm
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros