Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest 200lm 1h IP65 SN142316 - 661433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 20 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142316
Gyártói cikkszám
661433
Gyártói típuskód
661433
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
20 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
200 lm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
209000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Észlelési távolság:
20 m
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
100 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
59.7 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Pólusszám:
5
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
87-87 mA