Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - B66 tart.vil. lpt 250 lm - 1 óra (1x8W) IP66 SN056542 - 661523

MásolásMásolás
Legrand - B66 tart.vil. lpt 250 lm - 1 óra (1x8W) IP66 SN056542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP66

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 25 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066615233

Sonepar cikkszám

SN056542

Gyártói cikkszám

661523

Gyártói típuskód

661523

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP66

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

25 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

250 lm

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

357 mm

Szélesség:

164.5 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

72 mm

Működtető:

EVG

Világítófejek száma:

1

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Pólusszám:

4

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Névleges áram:

110-110 mA

B66 tart.vil. lpt 250 lm - 1 óra (1x8W)