Legrand - B66 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 250 lm - 1 óra (1x8W) IP66 SN056549 - 661511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP66
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - szürke
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066615110
Sonepar cikkszám
SN056549
Gyártói cikkszám
661511
Gyártói típuskód
661511
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP66
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
szürke
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
357 mm
Szélesség:
164.5 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
72 mm
Névleges áram:
87-87 mA