Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Batibox komplett elágazódoboz 230x180x50 IP20 SN056570 - 089275

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Forma - négyszögletű

  • Szín - piros

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060892753

Sonepar cikkszám

SN056570

Gyártói cikkszám

089275

Gyártói típuskód

Batibox 089275

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Forma:

négyszögletű

Szín:

piros

Kivitel:

egyéb

Védettség:

IP20

Építési forma:

kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

egyéb

Hosszúság:

255 mm

Szélesség:

210 mm

Belső mélység:

50 mm

Eszközbeültetések számához:

0

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

16-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

16

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Batibox komplett elágazódoboz 230x180x50